Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 Hannfelleadapter Pvc 1 1/2 x 1 1/2 In | AB4ALY

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 hannfelleadapter Pvc 1 1/2 x 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AB4ALY Modell: 1WKU9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFelleadapter for hann med mutter og skive
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeStikkontakt x Tapp
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1CNY1 hannfelleadapter med pvc-mutter og skive | AA9EBH 1CNY11-1/2" x 1-1/4"50NOK
MUELLER INDUSTRIES 06390 Mannfelleadapter 2 tommers slip x tapp | AC9TRC 3JWF1 063902"126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 hannfelleadapter Pvc 1 1/2 x 1 1/2 tommer
45NOK / enhet