Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKK4 Reparasjonskobling Pvc 1 1/2 Inch 1500 Psi | AB4AKK

MUELLER INDUSTRIES 1WKK4 Reparasjonskobling Pvc 1 1/2 tommer 1500 psi

På lager
Vare: AB4AKK Modell: 1WKK4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonskobling
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKK5 Reparasjonskobling Pvc 2 Tommer 1500 Psi | AB4AKL 1WKK52"46NOK
MUELLER INDUSTRIES 05967 Reparasjonskobling 3-tommers navtilkobling Pvc | AC9JFC 3GUR8 059673"140NOK
MUELLER INDUSTRIES 05968 Reparasjonskobling 4-tommers navtilkobling Pvc | AC9JFG 3GUT3 059684"260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK4 Reparasjonskobling Pvc 1 1/2 tommer 1500 psi
78NOK / enhet