MORSE DRUM 284L gaffelfestekrok, med større gaffelåpning | CE7LYY

MORSE DRUM 284L gaffelfestekrok, med større gaffelåpning

På lager
Vare: CE7LYY Modell: 284L

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
Gaffelåpningshøyde3 2 / 3 "
Gaffelåpningsbredde8 1 / 2 "
Lastekapasitet2000 lbs.
typenGaffelfestekrok med større gaffelåpning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 284L gaffelfestekrok, med større gaffelåpning
7 750 NOK / enhet