Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0249 Trekkhåndtak Naturlig 11-1/8 tommers høyde | AD8MVK 4LAE5

MONROE PMP PH-0249 Trekkhåndtak Naturlig 11-1/8 tommers høyde

På lager
Vare: AD8MVK Modell: PH-0249Kryssreferanse: 4LAE5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGENaturlig
FinishNaturlig
Grep Dia.1 / 8 "
Grep Høyde1"
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale304 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center11.125 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Projeksjon1-15 / 32 "
Skruestørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMontering Hole Center til CenterFARGEFinishMonteringstypeDrifts Temp.Total lengdeProjeksjonSkruestørrelsePris
MONROE PMP PH-0100 Trekkhåndtak gjengede hull 3 tommers høyde | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"SølvMatteGjengede hull--1-5 / 16 "8-3272NOK
MONROE PMP PH-0101 trekkhåndtak matt 3-1/2 tommers høyde | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "SølvMatteGjengede hull--1-5 / 16 "8-3278NOK
MONROE PMP PH-0102 Trekkhåndtak aluminium 4 tommers høyde | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"SølvMatteGjengede hull--1-5 / 16 "8-32178NOK
MONROE PMP PH-0103 Trekkhåndtak aluminium 4 tommers høyde | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"SølvMatteGjengede hull--1.875 "10-32142NOK
MONROE PMP PH-0104 Trekkhåndtak Gjengede hull Matte | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"SølvMatteGjengede hull--1-13 / 32 "8-3291NOK
MONROE PMP PH-0105 Trekkhåndtak Gjengede hull Matte | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"SølvMatteGjengede hull--3"10-32161NOK
MONROE PMP PH-0106 Trekkhåndtak aluminium 6 tommers høyde | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"SølvMatteGjengede hull--2.375 "1 / 4-20254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0249 Trekkhåndtak Naturlig 11-1/8 tommers høyde
159NOK / enhet