MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 Negativ luftmaskin 3/4hk Hepa Filter | AF9RCX 30RV35

MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 negativ luftmaskin 3/4hk Hepa-filter

På lager
Vare: AF9RCX Modell: PAB1K-973Kryssreferanse: 30RV35

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNegativ luftmaskin
Luftstrøm med HEPA-filter1000 cfm
Luftinntak10 "
amps10
AnleggSømløs Roto. Støpt polyetylen
desibel40
Utslipp Dia.10 "
FiltreringHEPA
Høyde40 "
HP3 / 4 hk
Lengde20 "
Motor3 hastigheter termisk beskyttet
Netto Vekt94 lb.
Spenning115
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.6
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8421398015

Produktdetaljer:

    • Luftstrøm uten HEPA-filter (1600 cfm)
    • Hovedfilterstørrelse (16 "x 16")
    • Forfilterstørrelse (16 "x 16" x 1/2 ")
    • Forfilter Type (Polypad)
    • Vakuummåler (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakampsHøydeHPLengdeNetto VektBreddePris
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-GP3 Negativ luftmaskin 3/4hk Gp Filter | AF9RCW 30RV34 PAB1K-GP310 "1040 "3 / 4 hk20 "94 lb.23 "24 954 NOK
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-993 Negativ luftmaskin 3/4hk sykehus Hepa | AF9RCY 30RV36 PAB1K-99310 "1040 "3 / 4 hk20 "94 lb.23 "31 406 NOK
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-99ALM Negativ luftmaskin 3/4hk Hepa Alarm | AF9RCZ 30RV37 PAB1K-99ALM10 "1040 "3 / 4 hk20 "94 lb.23 "36 184 NOK
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-GP3 Negativ luftmaskin 2 Hk Gp Filter | AF9RDL 30RV49 PAB2K-GP312 "2031 "2 hk37 "135 lb.26 "28 337 NOK
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-973 Negativ luftmaskin 2 Hk Hepa Filter | AF9RDM 30RV50 PAB2K-97312 "2031 "2 hk37 "135 lb.26 "29 457 NOK
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-993 Negativ luftmaskin 2 Hk sykehus Hepa | AF9RDN 30RV51 PAB2K-99312 "2031 "2 hk37 "135 lb.26 "35 191 NOK
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-99ALM Negativ luftmaskin 2 Hk Hepa Alarm | AF9RDP 30RV52 PAB2K-99ALM12 "2031 "2 hk37 "135 lb.26 "39 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 negativ luftmaskin 3/4hk Hepa-filter
25 457 NOK / enhet