Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-12-0010 Grinder Safety Guard Type 27 Størrelse 7 In | AB3ZQX 1WG71

MILWAUKEE 49-12-0010 Grinder Safety Guard Type 27 Størrelse 7 In

På lager
Vare: AB3ZQX Modell: 49-12-0010Kryssreferanse: 1WG71
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
603NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvern Sikkerhetsvakt
Vakt Type27
Størrelse7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8466939585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
MILWAUKEE 49-12-0020 Vernetype 27 9 tommers diameter | AB3ZQY 1WG73 49-12-00209"631NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-12-0010 Grinder Safety Guard Type 27 Størrelse 7 In
603NOK / enhet