Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-20-8026 Hammerborkrone Carb SDS Plus 6 x 310 mm | AH9PRA 40TP82

MILWAUKEE 48-20-8026 Hammerborkrone Carb SDS Plus 6 x 310 mm

På lager
Vare: AH9PRA Modell: 48-20-8026Kryssreferanse: 40TP82
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammerbor
Bit Dia.0.236 "
Bitstilmurverk
Fløytelengde9.84 "
Lengde12.2 "
MaterialeFast karbid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-20-8026 Hammerborkrone Carb SDS Plus 6 x 310 mm
320NOK / enhet