MILWAUKEE 2820-21PS ryggsekksprøytesett, ryggsekksprøytetype, plen- og hagesprøytebruk | CF2PWC 55HA89

MILWAUKEE 2820-21PS ryggsekksprøytesett, ryggsekksprøytetype, plen- og hagesprøytebruk

På lager
Vare: CF2PWC Modell: 2820-21PSKryssreferanse: 55HA89

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftsprøyte med avtrekker
Fyll åpningsstørrelse4-1 / 2 "
Slangelengde48 "
SlangematerialePVC
I tankfilterJa
TankmaterialeHDPE
Wand lengde24 "
StavmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7675
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 2820-21PS ryggsekksprøytesett er ideelt for effektiv og praktisk påføring av plantevernmidler eller ugressmidler i landbruks-, landskaps- og skadedyrbekjempelsesinnstillinger. Dens ergonomiske ryggsekkdesign sikrer brukervennlighet og bærbarhet, mens den medfølgende batteridrevne pumpen letter presis sprøyting.

Egenskaper:

  • Dette settet inkluderer en slitesterk HDPE-tank, som sikrer lang levetid og kjemisk motstand.
  • Den tilbyr en betydelig 4-liters tankkapasitet for å gi en utvidet sprøytetid, minimerer behovet for hyppige påfyllinger og øker den generelle effektiviteten.
  • Dette sprøytesettet kommer med en 48-tommers PVC-slange, 4-1/2-tommers påfyllingsåpning og en stav i rustfritt stål, som tilbyr fleksibilitet, enkel påfylling og forbedret holdbarhet.
  • Den har en vinklet dyseadapter, viftemunnstykke, multispenningslader, drevet base og Viton-tetninger og -pakninger for kjemisk motstand.
  • Dette sprøytesettet har en justerbar dyse med kjegle- og viftesprøytemønstre, noe som gir tilpasningsmuligheter for sprøytebehov.

Kompatibelt tilbehør:

  • Milwaukee batterilader: Det er avgjørende for å lade sprøytens batteri, og sikrer en konsistent og pålitelig strømkilde for trådløs drift, slik at brukerne kan opprettholde effektivitet og bekvemmelighet i sprøyteapplikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker dette Milwaukee ryggsekk-sprøytesettet?

A.

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert hansker, vernebriller og langermede klær, for å minimere kjemisk kontakt.
  • Sørg for god ventilasjon i sprøyteområdet og vurder å bruke åndedrettsvern når du arbeider i lukkede rom for å forhindre innånding av kjemiske røyk.
  • Rengjør sprøyten grundig før du bytter mellom kjemikalier for å forhindre krysskontaminering og dediker sprøyter til spesifikke løsninger når det er mulig.
  • Følg riktige batteriladingsprosedyrer, bruk kun den spesifiserte laderen for å unngå overlading og potensielle sikkerhetsfarer.
  • Før vedlikehold, slipp sprøytens trykk for å forhindre utilsiktet sprøyting og eksponering for kjemikalier.
  • Vær oppmerksom på vindretningen under sprøyting for å unngå utilsiktet drift, bruk sprayen forsiktig og presist for å minimere miljøpåvirkningen.
  • Oppbevar sprøyten og kjemikaliene på et kjølig, tørt sted vekk fra direkte sollys og varme, og fest sprøyten for å forhindre utilsiktet velting.

Q. Leveres settet med utskiftbare tanker?

A. Ja, dette Milwaukee 2820-21PS ryggsekksprøytesettet har utskiftbare tanker, som lar brukerne bytte mellom forskjellige løsninger eller kjemikalier etter behov under sprøyteoppgavene.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg dette Milwaukee ryggsekksprøytesettet?

A.

  • Etter hver bruk, tøm tanken og skyll med rent vann.
  • Rengjør munnstykket og staven ved å bløtlegge i en rengjøringsløsning eller bruke en børste.
  • Inspiser tetninger og pakninger regelmessig for slitasje eller skade, og bytt dem ut om nødvendig.
  • Påfør silikonbasert smøremiddel på O-ringer og bevegelige deler for jevn drift.
  • Oppbevar sprøyten stående på et kjølig, tørt sted vekk fra direkte sollys.
  • Lad batteriet i henhold til produsentens instruksjoner og oppbevar det riktig.
  • Inspiser alle komponenter med jevne mellomrom for slitasje, skade eller korrosjon.
  • Skift ut slitte eller skadede deler umiddelbart for å opprettholde optimal ytelse.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE 2820-21WS Ryggsekksprøytesett, ryggsekksprøytetype | CF2PWD 55HA90 2820-21WS8 650 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2820-21PS ryggsekksprøytesett, ryggsekksprøytetype, plen- og hagesprøytebruk
8 459 NOK / enhet