Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2217-20NST digitalt multimeter 600v 10a 40 Mohms | AE4RGW 5MLK1

MILWAUKEE 2217-20NST digitalt multimeter 600v 10a 40 Mohm

På lager
Vare: AE4RGW Modell: 2217-20NSTKryssreferanse: 5MLK1
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
3 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt multimeter
AC-responsEkte RMS
Hørbar kontinuitetJa
Automatisk avslåingJa
Grunnleggende DC-nøyaktighet+ /-0.5%
BatteritypeAA alkalisk
KalibreringssertifikatNIST
Kapasitetsområde0.1 til 1000 XNUMX uF
teller6000
DataholdJa
ViseHøy kontrast Hvit på svart LCD
Frekvens Counter Range10 Hz til 50 kHz
Maks. AC-forsterkere10
Maks. AC-volt600
Maks. DC-forsterkere10
Maks. DC-volt600
Maks. Ohms40 megaohm
Min./Maks. HukommelseJa
Multimeter stilFull Size
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Temp. Område-40 til 752 grader F (-40 til 400 grad C)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9030310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering (Ja)
    • Søylediagram (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Innebygd tilbehørsfeste for spenningsdetektor eller magnet, lavimpedans vekselstrømspenningsområde, robust overstøpningshus

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikattellerVisePris
MILWAUKEE 2216-20 Digital Multimeter 600v 10a 40 Mohms | AE9FYT 6JHY3 2216-20Nei9999Bakgrunnsbelyst svart på hvit LCD-skjerm2 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2217-20NST digitalt multimeter 600v 10a 40 Mohm
3 940 NOK / enhet