Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SEYMOUR MIDWEST 65427 Claw Hammer-håndtak, 28-32 oz, 16 tommers totallengde, tre | CU2MKG 44AH51

SEYMOUR MIDWEST 65427 Claw Hammer Handle, 28–32 oz, 16 tommers totallengde, tre

På lager
Vare: CU2MKG Modell: 65427Kryssref: 44AH51

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SEYMOUR MIDWEST 65437 Claw Hammer-håndtak, 13 oz, 13 tommer totallengde, tre | CU2MKC 44AH57 65437202NOK
SEYMOUR MIDWEST 65435 Claw Hammer-håndtak, 13 oz, 13 tommer totallengde, tre | CU2MKD 44AH55 65435227NOK
SEYMOUR MIDWEST 65386 Claw Hammer Håndtak, 16 oz, 14 tommer total lengde, tre | CU2MKE 44AH35 65386207NOK
SEYMOUR MIDWEST 65382GRA Claw Hammer Håndtak, 16 oz, 14 tommer total lengde, tre | CU2MKF 44AH33 65382GRA236NOK
SEYMOUR MIDWEST 65428 Claw Hammer-håndtak, 28-32 oz, 16 tommers totallengde, tre | CU2MKH 44AH52 65428231NOK
SEYMOUR MIDWEST 65426 Claw Hammer-håndtak, 28-32 oz, 16 tommers totallengde, tre | CU2MKJ 44AH50 65426230NOK
SEYMOUR MIDWEST 65430 Claw Hammer-håndtak, 28-32 oz, 18 tommers totallengde, tre | CU2MKK 44AH53 65430216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 65427 Claw Hammer Handle, 28–32 oz, 16 tommers totallengde, tre
210NOK / enhet