Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 27SR157275 Push-In Rivet, Snap, 0.161 Size, 10Pk | AD7QJH 4FXP6

MICRO PLASTICS 27SR157275 Push-In-nagle, Snap, 0.161 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AD7QJH Modell: 27SR157275Kryssreferanse: 4FXP6
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
82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk inn nagle
FARGESvart
Grip Range0.177 til 0.217 "
Hode Dia.0.318 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse0.161 til 0.165 "
Nittelengde0.28 "
Nittematerialenylon
NittetypeSnap
Temp. Område-40 til 185 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Gjenbrukbar

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 27SR157275 Push-In-nagle, Snap, 0.161 Størrelse, 10Pk
82NOK /pakke