Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0137516T050 Hylsesett Skrue, Flat, 3/8-16 Gjengestørrelse, 1/2 Størrelse, 10Pk | AD7QGR 4FXH6

MICRO PLASTICS 0137516T050 Hylsesett skrue, flat, 3/8-16 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD7QGR Modell: 0137516T050Kryssreferanse: 4FXH6
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A / 2B
Desimal ekvivalent0.312 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishNaturlig
leder Bredde5 / 16 "
Materialenylon
Total lengde1 / 2 "
Punktmaterialenylon
PunkttypeFlate
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0137516T050 Hylsesett skrue, flat, 3/8-16 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 10pk
127NOK /pakke