Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 010832T025 Hylsesett Skrue Flat 8-32 Gjengestørrelse, 1/4 størrelse, 50Pk | AD7QHJ 4FXK5

MICRO PLASTICS 010832T025 Hylsesett Skrue Flat 8-32 Gjengestørrelse, 1/4 Størrelse, 50Pk

På lager
Vare: AD7QHJ Modell: 010832T025Kryssreferanse: 4FXK5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A / 2B
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishNaturlig
leder Bredde0.164 "
Materialenylon
Total lengde1 / 4 "
Punktmaterialenylon
PunkttypeFlate
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 010832T025 Hylsesett Skrue Flat 8-32 Gjengestørrelse, 1/4 Størrelse, 50Pk
117NOK /pakke