Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST215913 Hex Cap Screw, Grade 8.8, M6 x 1 Thread Size, 100mm Length, 50Pk | AF8EYQ 25GW17

METRIC BLUE UST215913 Sekskantskrue, Grade 8.8, M6 x 1 Gjengestørrelse, 100 mm Lengde, 50Pk

På lager
Vare: AF8EYQ Modell: UST215913Kryssreferanse: 25GW17
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
532NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
FinishBlå fosfat
Klasse8.8
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet100mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde18mm
Bevisbelastning85,000 psi
påfyllN
Rockwell HardnessC22
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)6.67
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318159000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST215913 Sekskantskrue, Grade 8.8, M6 x 1 Gjengestørrelse, 100 mm Lengde, 50Pk
532NOK /pakke