Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176222 Socket Cap Screw, Standard, M5 x 0.80 Thread Size, 20 Inch Length, 50Pk | AE3AYU 5AHN8

METRIC BLUE UST176222 Hylseskrue, standard, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 20 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE3AYU Modell: UST176222Kryssref: 5AHN8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet20mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176222 Hylseskrue, standard, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 20 tommers lengde, 50pk
193NOK /pakke