Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER DET3TC Jordbunnstester 128 Hz 100vac | AC2UTF 2MY25

MEGGER DET3TC Earth Ground Tester 128 Hz 100vac

På lager
Vare: AC2UTF Modell: DET3TCKryssref: 2MY25
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
18 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordmåler
Nøyaktighet+/- 2% av Reading +/- 3 sifre
teller1999
ViseDigital LCD
drifts~~POS=TRUNC128 Hz
Strømkilde(8) AA-batterier
SikkerhetsvurderingKAT IV 100V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.68
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode9030390100
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Jordmotstandsområde (0.00001 til 2 k ohm)
    • Jordvolter (100VAC)
    • Målestrøm (4.5mA)
    • Jordmotstand (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER DET3TC Earth Ground Tester 128 Hz 100vac
18 243 NOK / enhet