Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA M42201Y Turn/Park/Front Lys LED Gul 270mA | AH8UEY 38ZM51

MAXXIMA M42201Y Turn/Park/Frontlys LED Amber 270mA

På lager
Vare: AH8UEY Modell: M42201YKryssreferanse: 38ZM51
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSving / parker / frontlys
Basismaterialepolykarbonat
FARGERav
Nåværende tegnet270mA
Dybde1-13 / 16 "
Flash TypeBlinklys
Høyde3 13 / 32 "
Housing Materialpolykarbonat
LampetypeLED
Objektivdesignrektangulær
Lens Materialpolykarbonat
Monteringgrommet
Strømkilde12.8 VDC
VurderingSAE klasse 1
Bredde5 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1452
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetHøydeObjektivdesignBreddePris
MAXXIMA M42322Y Turn / Park / Front Light LED Amber 320mA | AH8UEV 38ZM48 M42322Y320mA4.25 "Rund4.25 "382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA M42201Y Turn/Park/Frontlys LED Amber 270mA
470NOK / enhet