MASTER PRODUCTS HU-0750USSHZYBAGGR Flat Washer, 13/16 Inch Internal Dia., 2 Inch Outer Dia., 500Pk | AE3HUQ 5DJD9

MASTER PRODUCTS HU-0750USSHZYBAGGR Flat Washer, 13/16 Inch Internal Dia., 2 Inch Outer Dia., 500Pk

På lager
Vare: AE3HUQ Modell: HU-0750USSHZYBAGGRKryssreferanse: 5DJD9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 852 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessRc 38-45
Størrelse3 / 4 "
Tykkelse0.149 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.028 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.8125
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0750USSHZYBAGGR Flat Washer, 13/16 Inch Internal Dia., 2 Inch Outer Dia., 500Pk
6 852 NOK /pakke