Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 60532 fast feste med magnetisk base 3/4in | AB6BTR 20Y253

LOC-LINE 60532 Fast montering med magnetisk base 3/4in

På lager
Vare: AB6BTR Modell: 60532Kryssref: 20Y253

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFastmontert med magnetisk base
Slange inne i Dia.3 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8505193000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Sakpk. Antall.Pris
LOC-LINE 51895 fastmontert 1/2 tomme - pakke med 2 | AB6BQP 20Y205 518951 / 2 "Fast montering2127NOK
LOC-LINE 59896 fastmontert 1/2 tomme - pakke med 20 | AB6BTK 20Y247 598961 / 2 "Fast montering20881NOK
LOC-LINE 60533 Fast montering 3/4in - Pakke med 2 | AB6BTT 20Y254 605333 / 4 "Fast montering2170NOK
LOC-LINE 69563 Fast montering 3/4in - Pakke med 20 | AB6BUL 20Y271 695633 / 4 "Fast montering201 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 60532 Fast montering med magnetisk base 3/4in
282NOK / enhet