Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 59892 Flat 5-hulls munnstykke 1/2 tomme - pakke med 20 | AB6BTG 20Y244

LOC-LINE 59892 Flat 5-hulls munnstykke 1/2 tomme - pakke med 20 stk

På lager
Vare: AB6BTG Modell: 59892Kryssref: 20Y244

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

571NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat 5-hulls dyse
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse5 hull .080 Dia.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0774
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Størrelsepk. Antall.Pris
LOC-LINE 41485 Flat 5-hulls dysepakke med 4 | AA9MHN 1DXR7 414851 / 4 "0.060" hulldiameter4145NOK
LOC-LINE 51842 Flat 5-hulls dysepakke med 4 | AA9MJH 1DXU7 518421 / 2 "0.125" hulldiameter4145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 59892 Flat 5-hulls munnstykke 1/2 tomme - pakke med 20 stk
571NOK /pakke