Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 21191 In-line tilbakeslagsventil 1/4 tomme - pakke med 2 | AF2UWV 6Y685

LOC-LINE 21191 In-line tilbakeslagsventil 1/4 tomme - pakke med 2

På lager
Vare: AF2UWV Modell: 21191Kryssref: 6Y685
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
269NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-line ventil
Slange inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.pk. Antall.Pris
LOC-LINE 32091 In-line tilbakeslagsventil 1/2 tomme - pakke med 2 | AF2UXP 6Y707 320911 / 2 "2329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 21191 In-line tilbakeslagsventil 1/4 tomme - pakke med 2
269NOK /pakke