Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LLAMBRICH USA JK 16 J-6 nøkkelløs borechuck 0.630 In | AD8PHP 4LHF2

LLAMBRICH USA JK 16 J-6 nøkkelløs borechuck 0.630 In

På lager
Vare: AD8PHP Modell: JK 16 J-6Kryssref: 4LHF2
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
2 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeVanlig peiling
Kapasitet Maks.0.63 "
Kapasitet Min.0.118 "
Chuck diameter2.02 "
Chuck TypeNøkkelfri
Lukket lengde4.14 "
AnleggStål
MaterialeStål
Monteringsstørrelse6JT
Monteringstype6JT
Nominell kapasitet5 / 8 "
Åpen lengde3.73 "
typenMedium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1385
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8466100175
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris
LLAMBRICH USA JK 08 R-3/8 nøkkelløs borechuck 0.315 In | AD8PHA 4LHD7 JK 08 R-3/80.315 "2.91 "3 / 8-243 / 8-241 676 NOK
LLAMBRICH USA JK 08 J-1 Nøkkelløs borechuck 0.315 In | AD8PHB 4LHD8 JK 08 J-10.315 "2.76 "1JT1JT1 988 NOK
LLAMBRICH USA JK 08 J-2S Nøkkelløs borechuck 0.315 In | AD8PHC 4LHD9 JK 08 J-2S0.315 "2.76 "2JT2JT1 988 NOK
LLAMBRICH USA JK 10 R-3/8 nøkkelløs borechuck 0.394 In | AD8PHD 4LHE1 JK 10 R-3/80.394 "3.15 "3 / 8-243 / 8-242 067 NOK
LLAMBRICH USA JK 10 R-1/2 nøkkelløs borechuck 0.394 In | AD8PHE 4LHE2 JK 10 R-1/20.394 "3.15 "1 / 2-201 / 2-202 058 NOK
LLAMBRICH USA JK 10 J-2 nøkkelløs borechuck 0.394 In | AD8PHF 4LHE3 JK 10 J-20.394 "3.36 "2JT2JT2 117 NOK
LLAMBRICH USA JK 13 R-3/8 nøkkelløs borechuck 0.512 In | AD8PHG 4LHE4 JK 13 R-3/80.512 "3.36 "3 / 8-243 / 8-242 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LLAMBRICH USA JK 16 J-6 nøkkelløs borechuck 0.630 In
2 950 NOK / enhet