Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRAND L1430CGCM Kobling 125/250v 30a L14-30r 3p 4w | AB2WZN 1PGN3

LEGRAND L1430CGCM-kontakt 125 / 250v 30a L14-30r 3p 4w

På lager
Vare: AB2WZN Modell: L1430CGCMKryssreferanse: 1PGN3
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
2 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordkontinuitetsovervåkingskontakt
amps30
antimikrobiellNei
FARGEBlack / White
Ledningsstørrelse0.385 til 1.15 "
KlasseSpesifikasjon
IP RatingIkke rangert
Materialenylon
NEMA-konfigurasjonL14-30R
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase1
typenIkke innhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536698000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PASS OG SEYMOUR

Produktvarianter

ProduktModellampsLedningsstørrelseNEMA-konfigurasjonAntall polerAntall ledningerSpenningPris
LEGRAND L520CGCM Kobling 125v 20a L5-20r 2p 3w | AB2WZJ 1PGL8 L520CGCM200.385 til 1.15 "L5-20R23125 VAC945NOK
LEGRAND L630CGCM Kobling 250v 30a L6-30r 2p 3w | AB2WZK 1PGL9 L630CGCM300.385 til 1.15 "L6-30R23250 VAC1 746 NOK
LEGRAND PSL715CGCM Kobling 277v 15a L7-15r 2p 3w | AB2WZL 1PGN1 PSL715CGCM150.23 til 0.72 "L7-15R23277 VAC934NOK
LEGRAND L1420CGCM Kobling 125/250v 20a L14-20r 3p 4w | AB2WZM 1PGN2 L1420CGCM200.385 til 1.15 "L14-20R34125 / 250 VAC1 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRAND L1430CGCM-kontakt 125 / 250v 30a L14-30r 3p 4w
2 469 NOK / enhet