Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

L9 446018 Låsemutter, 7/8-9 gjengestørrelse, klasse 9, 15PK | CG8XWM 452K03

L9 446018 Låsemutter, 7/8-9 gjengestørrelse, klasse 9, 15PK

På lager
Vare: CG8XWM Modell: 446018Kryssref: 452K03

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 615 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Festemaskin FinishSink gul CR+3
FinishSink gul CR+3
KlasseGrade 9
Høyde7 / 8 "
Maks. Temp.385 grader C, 725 grader F
Mutter typeTopplås
standardANSI B1.1
StilTopplås
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 19 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3432
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseHøydeGjengetypeBredde over leiligheterPris
L9 446002 Låsemutter, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWD 452J94 4460021/4 "-201 / 4 "UNC (Grov)7 / 16 "1 148 NOK
RFQ
L9 446004 Låsemutter, 5/16-18 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWE 452J95 4460045/16 "-1821 / 64 "UNC (Grov)1 / 2 "1 027 NOK
RFQ
L9 446010 Låsemutter, 1/2-13 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWH 452J98 4460101/2 "-131 / 2 "UNC (Grov)3 / 4 "924NOK
RFQ
L9 446014 Låsemutter, 5/8-11 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWK 452K01 4460145/8 "-1121 / 32 "UNC (Grov)15 / 16 "1 603 NOK
RFQ
L9 446016 Låsemutter, 3/4-10 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWL 452K02 4460163/4 "-103 / 4 "UNC (Grov)1 7 / 64 "1 870 NOK
RFQ
L9 446020 Låsemutter, 1-8 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWN 452K04 4460201-81 1 / 64 "UNC (Grov)1 15 / 32 "9 545 NOK
RFQ
L9 446022 Låsemutter, 1-1/8-7 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XWP 452K05 4460221 1/8 "-71 11 / 64 "UNC (Grov)1 21 / 32 "12 600 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

L9 446018 Låsemutter, 7/8-9 gjengestørrelse, klasse 9, 15PK
1 615 NOK /pakke