Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA TKFT12RA6000PR1535 Dreieinnsats med vendbar gjenge, KTKF, metrisk/ISO/UN, utvendig, TKFT-innsats, høyrehånd | CR8ECU 167AU5

KYOCERA TKFT12RA6000PR1535 Dreieinnsats med vendbar gjenge, KTKF, metrisk/ISO/UN, ekstern, TKFT-innsats, høyre hånd

På lager
Vare: CR8ECU Modell: TKFT12RA6000PR1535Kryssreferanse: 167AU5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KYOCERA TT43R6002KW10 Gjengeinnsats | CR7VNP 61NW82 TT43R6002KW10Gjenging av innsats809NOK
KYOCERA TTX32R5501PR1115 Gjengeinnsats | CR7VNQ 61NW89 TTX32R5501PR1115Gjenging av innsats527NOK
KYOCERA 16ERA60GW15 gjengeinnsats | CR7VNR 61NW96 16ERA60GW15Gjenging av innsats433NOK
KYOCERA TKFT12RB6000KW10 Gjengeinnsats | CR7VNT 61NX01 TKFT12RB6000KW10Gjenging av innsats675NOK
KYOCERA 16ER200ISOGW15 Gjengeinnsats | CR7VNU 61NW97 16ER200ISOGW15Gjenging av innsats431NOK
KYOCERA TTX32R6000SPR930 gjengeinnsats | CR7VNV 61NW77 TTX32R6000SPR930Gjenging av innsats573NOK
KYOCERA KCT3LPR1215 Gjengeinnsats | CR7VNW 61NX04 KCT3LPR1215Gjenging av innsats571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA TKFT12RA6000PR1535 Dreieinnsats med vendbar gjenge, KTKF, metrisk/ISO/UN, ekstern, TKFT-innsats, høyre hånd
552NOK / enhet