Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA BDMT110302ERJSPR1535 Parallelogram Milling Insert, 0.20 mm Corner Radius, 3.00 mm Thick | CR7TEY 166WR3

KYOCERA BDMT110302ERJSPR1535 Parallelogramfreseinnsats, 0.20 mm hjørneradius, 3.00 mm tykk

På lager
Vare: CR7TEY Modell: BDMT110302ERJSPR1535Kryssreferanse: 166WR3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA BDMT110302ERJSPR1535 Parallelogramfreseinnsats, 0.20 mm hjørneradius, 3.00 mm tykk
185NOK / enhet