Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-BDX høytemperatur smøresprøyte, 0.5 oz., hvit, Ptfe | AH4ZGL 35RV82

KRYTOX XHT-BDX høytemperaturfettsprøyte, 0.5 oz., hvit, Ptfe

På lager
Vare: AH4ZGL Modell: XHT-BDXKryssreferanse: 35RV82
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
931NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNLGI klasse 1.5
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5 oz.
container typesprøyte
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur662 grader F
Mfr. SerieXHT-BDX
Min. Driftstemperatur59 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.99
Viskositet @ 100C65 cSt
Viskositet @ 40C738 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for bruk med lavhastighetslager og putehus i ekstremt høye temperaturer (maks 500 grader Fahrenheit)
    • Inneholder et spesielt ikke-smeltende fortykningsmiddel som hjelper til med å redusere nedetid på utstyret og utvidede smøreintervaller for jevn og kontinuerlig drift
    • Viskositet i mellomområdet
    • Timken OK Last: 60 lb.

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-BDX smørerør for høy temperatur, 2 oz. | AH4ZGM 35RV83 XHT-BDX2 oz.Tube3 111 NOK
KRYTOX XHT-BDX smørerør for høy temperatur, 8 oz. | AH4ZGN 35RV84 XHT-BDX8 oz.Tube11 310 NOK
KRYTOX XHT-BDX fettbeholder med høy temperatur, 0.5 kg | AH4ZGP 35RV85 XHT-BDX0.5kgKrukke24 484 NOK
KRYTOX XHT-BDX fettpatron med høy temperatur, 0.8 kg | AH4ZGQ 35RV86 XHT-BDX0.8kgCartridge35 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-BDX høytemperaturfettsprøyte, 0.5 oz., hvit, Ptfe
931NOK / enhet