Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 106 smørespann for generell bruk, 0.5 kg, -33 til 500 grader. F | CE7NWW 35RT92

KRYTOX GPL 106 smørespann for generell bruk, 0.5 kg, -33 til 500 grader. F

På lager
Vare: CE7NWW Modell: GPL 106Kryssref: 35RT92
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
7 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel
BasePFPE
Klasse/klasseNSF H1, ISO 220 klasse
Containerstørrelse0.5kg
container typespann
Maks. Driftstemperatur-33 grader F
Mfr. SerieGPL 106
Min. Driftstemperatur500 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C243 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 106 fargeløs, fluorert syntetisk olje for å eliminere rangler og knirker i bilapplikasjoner
    • Ikke reaktivt mot plast og elastomerer
    • Gir utmerket motstandsdyktighet mot kjemikalier, varme og oksygen
    • NSF H1-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 106 smørespann for generell bruk, 5 kg, -33 til 500 grader. F | CE7NWU 35RT94 GPL 1065kgspann71 264 NOK
KRYTOX GPL 106 smørespann for generell bruk, 1 kg, Ptfe | CE7NWV 35RT93 GPL 1061kgspann13 235 NOK
KRYTOX GPL 106 neseflaske for generell smøremiddel, 2 oz. | CE7NWX 35RT88 GPL 1062 oz.Nåle neseflaske1 461 NOK
KRYTOX GPL 106 neseflaske for generell smøremiddel, 1 oz. | CE7NWZ 35RT86 GPL 1061 Oz.Nåle neseflaske826NOK
KRYTOX GPL 106 generell smøremiddelsprøyte, 0.5 oz. | CE7NXB 35RT84 GPL 1060.5 oz.sprøyte620NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 106 smørespann for generell bruk, 0.5 kg, -33 til 500 grader. F
7 851 NOK / enhet