Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC CO1409Z1 klemme, 7/8, tomme dia., galvanisert, 50pk | AC3MMZ 2UTE4

KMC CONTROLS CO1409Z1 klemme, 7/8, tomme dia., galvanisert, 50pk

På lager
Vare: AC3MMZ Modell: CO1409Z1Kryssreferanse: 2UTE4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
327NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme, løkkestropp
Klemme Dia.7 / 8 "
FARGEGrå
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Tykkelse1 / 32 "
typenUten Pute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS CO1409Z1 klemme, 7/8, tomme dia., galvanisert, 50pk
327NOK /pakke