Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1095.0508 Locating Pin Bushing, 5 mm Inside Dia, 8 mm Outside Dia, 8 mm Overall Length, Steel | CR7CAW 801Y01

KIPP K1095.0508 Lokaliseringsstiftbøssing, 5 mm innvendig diameter, 8 mm utvendig diameter, 8 mm total lengde, stål

På lager
Vare: CR7CAW Modell: K1095.0508Kryssref: 801Y01
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K1095.1022 Lokaliseringsstiftbøssing, 10 mm innvendig diameter, 15 mm utvendig diameter, 10 mm total lengde, stål | CR7CAM 801Y08 K1095.1022214NOK
KIPP K1095.1014 Lokaliseringsstiftbøssing, 10 mm innvendig diameter, 15 mm utvendig diameter, 26 mm totallengde, stål | CR7CAN 801Y07 K1095.1014213NOK
KIPP K1095.1224 Lokaliseringsstiftbøssing, 12 mm innvendig diameter, 18 mm ytre diameter, 18 mm total lengde, stål | CR7CAP 801Y10 K1095.1224251NOK
KIPP K1095.1620 Lokaliseringsstiftbøssing, 16 mm innvendig diameter, 26 mm ytre diameter, 22 mm total lengde, stål | CR7CAQ 801Y11 K1095.1620277NOK
KIPP K1095.1630 Lokaliseringsstiftbøssing, 16 mm innvendig diameter, 26 mm utvendig diameter, 24 mm total lengde, stål | CR7CAR 801Y12 K1095.1630278NOK
KIPP K1095.2026 Lokaliseringsstiftbøssing, 20 mm innvendig diameter, 30 mm utvendig diameter, 30 mm total lengde, stål | CR7CAT 801Y13 K1095.2026342NOK
KIPP K1095.2036 Lokaliseringsstiftbøssing, 20 mm innvendig diameter, 30 mm utvendig diameter, 36 mm total lengde, stål | CR7CAU 801Y14 K1095.2036349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1095.0508 Lokaliseringsstiftbøssing, 5 mm innvendig diameter, 8 mm utvendig diameter, 8 mm total lengde, stål
174NOK / enhet