Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0155.410X60 Stjernegrepsknott M10 Ekstern 2.36 3.15 1.57 L | AC9GZJ 3GJC7

KIPP K0155.410X60 Star Grip Knott M10 Ekstern 2.36 3.15 1.57 L

På lager
Vare: AC9GZJ Modell: K0155.410X60Kryssref: 3GJC7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStar Grip Knott
Diameter1.57 "
FinishMatte Black
KnottypeStjernegrep
Materialetermo
Total lengde3.15 "
Skruelengde2.36 "
StilL
TrådstørrelseM10
typenEkstern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926902500
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSkruelengdeStiltypenPris
KIPP K0155.210 Star Grip Knob M10 Intern 1.26 1.99 K | AC8RZZ 3DFT5 K0155.2101.99 "1.26 "-KIntern tråd58NOK
KIPP K0153.210 Stjerneknott M10 Intern 1.26 1.99 Stålkrage | AC8THE 3DHE6 K0153.2101.99 "1.26 "-Stål krageIntern tråd80NOK
KIPP K0153.2101 Stjerneknott M10 Innvendig 1.57 2.48 Stålkrage | AC8THF 3DHE7 K0153.21012.48 "1.57 "-Stål krageIntern tråd118NOK
KIPP K0155.4101X15 Stjernegrepsknott M10 Ekstern 0.59 1.85 1.99 L | AC9GXV 3GHW3 K0155.4101X151.99 "1.85 "0.59 "LEkstern tråd79NOK
KIPP K0155.4101X20 Stjernegrepsknott M10 Ekstern 0.78 2.05 1.99 L | AC9GXX 3GHW5 K0155.4101X201.99 "2.05 "0.78 "LEkstern tråd81NOK
KIPP K0155.4101X25 Stjernegrepsknapp M10 Utvendig 0.99 2.24 1.99 L | AC9GXZ 3GHW7 K0155.4101X251.99 "2.24 "0.99 "LEkstern tråd92NOK
KIPP K0155.4101X40 Stjernegrepsknott M10 Ekstern 1.57 2.83 1.99 L | AC9GYD 3GHX4 K0155.4101X401.99 "2.83 "1.57 "LEkstern tråd83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0155.410X60 Star Grip Knott M10 Ekstern 2.36 3.15 1.57 L
65NOK / enhet