Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 430296-PG Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 10pk | AE6GNG 5RVF0

KERR LAKESIDE 430296-PG Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE6GNG Modell: 430296-PGKryssreferanse: 5RVF0
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
1 231 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet6"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 430296-PG Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 6 tommers lengde, 10pk
1 231 NOK /pakke