Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD INP-2065 isolert langnesetang 6-1/2 tommers glatt | AH4JLF 34RP99

JONARD INP-2065 Isolert langnesetang 6-1/2 tommers glatt

På lager
Vare: AH4JLF Modell: INP-2065Kryssreferanse: 34RP99

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
706NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang nese tang
Skjærekapasitet / materiale18 AWG kobbertråd
Håndtere fargeOransje / Gul
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1"
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.5 "
Total lengde6.5 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 16 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: isolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: Glatt

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD INP-2065 Isolert langnesetang 6-1/2 tommers glatt
706NOK / enhet