Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3JDF4 sperrestift 2 tommer T-knapp 1/2 tommer 2 1/2 tommer | AC9RBM

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF4 sperrestift 2 tommer T-knapp 1/2 tommer 2 1/2 tommer

På lager
Vare: AC9RBM Modell: 3JDF4
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperrestift
FinishSink belagt
Greplengde2-1 / 2 tommer
KnottypeSvart Polypro Plast
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.1 / 2 "
Stilknott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Den Innovative Components 3JDF4 sperrestiften er en T-knottpinnen designet for hurtigutløsningsapplikasjoner og vektvalg på treningsutstyr.
    • Disse stålbygde og sinkbelagte 3JDF4 låsepinnene har 2-tommers (5.08 cm) T-knott i plast for forbedret grep.
    • Den fjærbelastede sperrekulen trekkes tilbake når tappen skyves eller trekkes i en hurtigutløsermekanisme.

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3JDD3 sperrestift 2 tommer T-knapp 1/4 tommer 3 3/4 tommer | AC9RAR 3JDD31 / 4 "73NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3JDD6 sperrestift 2 tommer T-knapp 3/8 tommer 1 1/2 tommer | AC9RAV 3JDD63 / 8 "80NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3JDE1 sperrestift 2 tommer T-knapp 3/8 tommer 2 1/2 tommer | AC9RAZ 3JDE13 / 8 "84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF4 sperrestift 2 tommer T-knapp 1/2 tommer 2 1/2 tommer
120NOK / enhet