Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEF9 Softshift Knop 2 Tommer 1/4-20 Diameter 1 3/8 In | AC9FWW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF9 Softshift Knob 2 Inch 1/4-20 Diameter 1 3/8 In

På lager
Vare: AC9FWW Modell: 3GEF9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk berøringsskifte
Diameter1.375 "
FinishSink belagt
KnottypeSvart Polypro TPE overstøpt sinkinnsats
Lengde2"
MaterialeStål
StilSoft Touch Shift
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKnottypeLengdeTrådstørrelsePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEH3 Soft Shift Knob 2 1/2 Inch 1/2-13 1 5/8 | AC9FXJ 3GEH31.625 "Svart Polypro TPE overmold stål sink låsemutter2.5 "1 / 2-13104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF9 Softshift Knob 2 Inch 1/4-20 Diameter 1 3/8 In
78NOK / enhet