Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM PX9117 Trykktransmitter, 0 PSI Til 15 PSI, 0 Til 10V DC, 4-Pin M12-kontakt, Ip65 | CR4LWN 35T589

IFM PX9117 trykktransmitter, 0 PSI til 15 PSI, 0 til 10V DC, 4-pinners M12-kontakt, Ip65

På lager
Vare: CR4LWN Modell: PX9117Kryssref: 35T589
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
4 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
IFM PX9118 trykktransmitter, 0 tommer Wc til 100 tommer Wc, 0 til 10V DC, 4-pinners M12-kontakt, Ip65 | CR4LWG 35T588 PX91186 774 NOK
IFM PX3228 trykksender, 0 tommer Wc til 100 tommer Wc, 4 til 20Ma DC, 4-Pin M12-kontakt, Ip65 | CR4LWH 35T576 PX32284 859 NOK
IFM PX9112 trykktransmitter, 0 PSI til 1000 PSI, 0 til 10V DC, 4-pinners M12-kontakt | CR4LWJ 35T593 PX91124 859 NOK
IFM PX3222 trykktransmitter, 0 PSI til 1000 PSI, 4 til 20Ma DC, 4-pins M12-kontakt | CR4LWK 35T584 PX32224 859 NOK
IFM PX9114 Trykktransmitter, 0 PSI Til 100 PSI, 0 Til 10V DC, 4-Pin M12-kontakt, Ip65 | CR4LWL 35T591 PX91144 859 NOK
IFM PX3224 trykktransmitter, 0 PSI Til 100 PSI, 4 Til 20Ma DC, 4-Pin M12-kontakt, Ip65 | CR4LWM 35T579 PX32244 859 NOK
IFM PX3227 Trykktransmitter, 0 PSI Til 15 PSI, 4 Til 20Ma DC, 4-Pin M12-kontakt, Ip65 | CR4LWP 35T577 PX32274 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM PX9117 trykktransmitter, 0 PSI til 15 PSI, 0 til 10V DC, 4-pinners M12-kontakt, Ip65
4 859 NOK / enhet