Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM E60128 M23 sirkulær kontakt, M23 utvendig gjenger med rett kobling, 12 pins, lodding, IP67 | CR4KYX 787GH0

IFM E60128 M23 sirkulær kontakt, M23 utvendig gjenger med rett kobling, 12 pins, lodde, IP67

På lager
Vare: CR4KYX Modell: E60128Kryssref.: 787GH0

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4715
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
IFM E10886 M23 sirkulær kontakt, M23 innvendig gjenge med 90 grader. Vinklet tilkobling, 19-kontakt, IP65 | CR4KYT 787GL2 E108862 217 NOK
IFM E60136 M23 sirkulær kontakt, M23 innvendig gjenger med rett kobling, 12 sokkel, lodding | CR4KYU 787GL6 E601362 086 NOK
IFM E60124 M23 sirkulær kontakt, M23 innvendig gjenger med rett kobling, 12 sokkel, lodding | CR4KYV 787GL7 E601241 192 NOK
IFM E10887 M23 sirkulær kontakt, M23 innvendig gjenger med rett kobling, 19 sokkel, IP65 | CR4KYW 787GL5 E108871 155 NOK
IFM E10447 M23 sirkulær kontakt, M23 innvendig gjenge med 90 grader. Vinklet forbindelse | CR4KZH 787GL3 E104472 347 NOK
IFM E60123 M23 sirkulær kontakt, M23 utvendig gjenger med rett kobling, 12 pins, lodding, IP67 | CR4KZM 787GG8 E601231 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM E60128 M23 sirkulær kontakt, M23 utvendig gjenger med rett kobling, 12 pins, lodde, IP67
1 192 NOK / enhet