HUGHES SAFETY 75GEW Veggmontert Emergency Eye/Ansiktsvask, skyvehåndtak | CE7PUX 30000

HUGHES SAFETY 75GEW Wall Mounted Emergency Eye / Face Wash, Push Handle

På lager
Vare: CE7PUX Modell: 75GEWKryss Ref: 30000

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyne / ansiktsvask

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72

Produktdetaljer:

    • Hughes Safety 75GEW eye / face wash equipped with twin spray nozzles, an open ABS bowl and dust covers; suitable for both indoor and outdoor installations
    • High flow rate aerated diffusers provide a superior washing action and protect the eyes from injuries
    • Flow regulator valve for monitoring the water flow and an universal eye wash sign for better visibility
    • Fine mesh strainers and an individual controller delivers a gentle flow of aerated water
    • Adheres to UL and ANSI standards

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 85GEW Veggmontert Emergency Eye/Ansiktsvask, skyvehåndtak | CE7PVA 30003 85 GEW18 637 NOK
HUGHES SAFETY 45GEW Veggmontert Emergency Eye / Face Wash, ABS-plast, Trekklokk | CE7PVD 30006 45 GEW6 685 NOK
HUGHES SAFETY L85GS Veggmontert øye-/ansiktsvask, 1/2 tommer kvinnelig NPT | CE7PVG 30011 L85GS17 115 NOK
HUGHES SAFETY OPT500 Håndholdt øye-, ansikts- og kroppsvask, polyarylamidkropp | CE7PVL 30016 OPT5006 945 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUGHES SAFETY 75GEW Wall Mounted Emergency Eye / Face Wash, Push Handle
10 301 NOK / enhet