Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABEL-ENHET-KELLEMS SS723 Veggplate, 1-Gang, 2.15 tommers åpning, standardstørrelse, rustfritt stål | AE7YXY 6C120

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS723 Veggplate, 1-gjeng, 2.15 tommers åpning, standardstørrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7YXY Modell: SS723Kryssreferanse: 6C120
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt beholder veggplate
FARGESølv
Anleggstemplet
CutoutÉn 2.15 "åpning, 2-bolt
Sluttmontering 1Én 2.15 "åpning, 2-bolt
FinishGlatt
MaterialeRustfritt stål
MonteringSkruemontering
Antall gjenger1-gjeng
Drifts Temp.-40 grader C til 85 grader C
OrienteringVertikal montering
plate TypeMetal Spesialitet
Størrelsestandard
Tykkelse0.04
typen2.15 "Hull Dia.
VærbestandigNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFARGECutoutTykkelsetypenFinishMaterialeAntall gjengerPris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS SS701 Plate Vegg 2 Gang Sølv | AC8QJA 3D445 SS701standardSølv--2.48 "Hull Dia.GlattRustfritt stål2251NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS SS725 veggplate, 0.035 tommers åpning, rustfritt stål | AC8QJM 3D465 SS725standardSølvEn 1.70 "åpning0.0351.72 "Hull Dia.GlattRustfritt stål1-gjeng110NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS SS7 Plate Vegg 1 Gang Sølv | AE3BWV 5C231 SS7standardSølv--1.40 "Hull Dia.BørstetRustfritt stål164NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SS720 Veggplate, 1-Gang, For 20 og 30 Amp 3, 4 og 5 Ledningsenheter, rustfritt stål | AE3BXA 5C268 SS7201-gjengSølvEn 1.60 "åpning0.0351.60 "Dia.GlattRustfritt stål1-gjeng148NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS SS703 rustfri veggplate Sølv | AE7YZA 6C154 SS703standardSølv--2.15 "Hull Dia.GlattRustfritt stål2211NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS P720GY Enkeltbeholderveggplate, Grå, 1 Gang | CH6QZM 55KU17 P720GYstandardGrå---GlattPlast110NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS P7R Enkeltbeholder veggplate, rød, 1 gjeng | CH6QZN 55KT32 P7R-Rød---GlattPlast110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS723 Veggplate, 1-gjeng, 2.15 tommers åpning, standardstørrelse, rustfritt stål
110NOK / enhet