Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL9379 Rettvinkelplugg, 2-P 3-W Jording, 50A 277VAC, 7-50P, Svart, 1 Pk | BD4ZWT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9379 rettvinkelplugg, 2-P 3-W jording, 50A 277VAC, 7-50P, Svart, 1 Pk

På lager
Vare: BD4ZWT Modell: HBL9379

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelplugg
FARGESvart
Cord Dia. Område0.625 "-1.187"
Karakter50 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.88 "
Lengde4.34 "
Materialenylon
Maks. HP2
NEMA-vurdering7-50P
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier277 V
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27

Produktvarianter

ProduktModellSakHPampsFARGEIP RatingLengdeMaterialeMaks. HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5466C rett bladplugg, 2-polet, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466CStøpsel220Svart, hvit201.97 "nylon2541NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5666C Hannplugg, Heavy-Duty, 6-15P, Balck & White, 1-1/2 HK | AB4CXL 1X995 HBL5666CStøpsel1.515Svart, hvit201.97 "nylon1.5426NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5866VY Hanplugg med rett blad, 2-P 2-W Ikke-jordet, 15A 125V, 1-15P, Gul, 1 Pk | AB4CXN 1X997 HBL5866VYStøpsel0.515Gul201.68 "nylon0.5253NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5364VBK Rett blad hannplugg, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5-20P, Svart, 1 Pk | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKStøpsel120Svart20-polykarbonat1342NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5464VY Hanplugg med rett blad, 2-P 3-W Jording, 20A 250V, 6-20P, Gul, 1 Pk | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYStøpsel220Gul201.88 "nylon2394NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL56CM66C rett blad hannplugg, 2-P 3- W Jording, 15A 250V, 6-15P, Gul, 1 Pk | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66CStøpsel1.515Gul201.97 "nylon1.5510NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL8364V Hannplugg med rett blad, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5- 20P, Hvit, 1 Pk | AC2MJV 2LBY2 HBL8364VStøpsel120Hvit201.88 "nylon1398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9379 rettvinkelplugg, 2-P 3-W jording, 50A 277VAC, 7-50P, Svart, 1 Pk
1 474 NOK / enhet