Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL50SC Deksel til mottaksboks, galvanisert | AB9NY 2EAV1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC Deksel til beholderboks, galvanisert

På lager
Vare: AB9NEW Modell: HBL50SCKryssreferanse: 2EAV1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
666NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk
Boks Type4 "firkant eller 2 gjenger
FARGEGrå
AnleggFoldet
DekkmaterialeStål
Deksel Typestandard
Dybde1 / 2 "
Lengde4"
MaterialeStål, galvanisert
MonteringVertikal FS / FD-montering
Antall gjenger1-gjeng
Antall utsalgssteder1-enhet
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
typenFor 50A Twist-Lock-holder
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: For 50A Twist-Lock-beholder

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeAntall gjengertypenBreddePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS SA3925 Deksel gulvboks | AD7ATV 4D541 SA39253.875 "Aluminum2Tosidig klaff3 / 16 "2 388 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3VFDRCP Erstatning VFD-deksel | CJ3EHG 60HJ50 HBLDS3VFDRCP-----4 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC Deksel til beholderboks, galvanisert
666NOK / enhet