Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL463B6W Iec Pin And Hylse Inntak, Hann, 63 A, 380 - 415 V, 3 Pol | AC8QMH 3D796

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL463B6W Iec pinne- og hylseinntak, hann, 63 A, 380 - 415 V, 3 polet

På lager
Vare: AC8QMH Modell: HBL463B6WKryssreferanse: 3D796
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
9 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne- og hylseinntak
amps63
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGERød
Karakter63 A
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
FaseMulti
Temperaturområde75 til -40 grader C.
Spenning380 / 415 VAC
Spenningsverdier380-415 VAC
Wattstyrke26145
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsKarakterSpenningsverdierLedningsstørrelseHPAntall polerAntall ledningerPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL330B7W Iec-stift- og hylseinntak, hann, 30 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AB3TNW 1VCK6 HBL330B7W4803030 A480 VAC# 12 - # 10 AWG-236 057 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL360B7W Iec Pin Og Hylseinntak, Hann, 60 A, 480 VAC, 2 Pol, Rød | AB3TPE 1VCL5 HBL360B7W4806060 A480 VAC# 8 - # 2 AWG-237 590 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 480 VAC, 3 Pole, Red | AB3TPK 1VCN1 HBL4100B7W480100100 A480 VAC# 3 - # 1/0 AWG503414 743 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460B7W Iec Pin And Sleeve Input, Hann, 60 A, 480 VAC, 3 Pol, Rød | AB3TPT 1VCN8 HBL460B7W4806060 A480 VAC# 8 - # 2 AWG10348 761 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL5100B7W Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | AB3TPX 1VCP3 HBL5100B7W277/480100100 A277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG304514 437 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL5125B6W Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 125 A, 380 - 415 V, 4 Pole, Red | AB3TQB 1VCP7 HBL5125B6W240/415125125 A-# 3 - # 1/0 AWG-4513 858 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL520B7W Iec Pin And Sleeve Inlet, Male, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | AB3TQE 1VCR1 HBL520B7W277/4802020 A277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG5453 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL463B6W Iec pinne- og hylseinntak, hann, 63 A, 380 - 415 V, 3 polet
9 520 NOK / enhet