HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL332C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Female, 32 A, 220-240 V, 2 Pole, Blue | BC8BDY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL332C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 32 A, 220-240 V, 2-polet, blå

Vare: BC8BDY Modell: HBL332C6W

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
FARGEBlå
Dirigentstørrelse# 12 - # 8 AWG
Karakter32 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MonteringsstilCord
Antall ledere3
Antall poler2
Antall ledninger3
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Spenningsverdier220-240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL332C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 32 A, 220-240 V, 2-polet, blå