HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 Flanged Inlet, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, White | CE6TAB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 flensinnløp, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit

Vare: CE6TAB Modell: HBL2335
414NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
FARGEHvit
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.09 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2.88 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
NEMA-vurderingL7-20P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
Spenningsverdier277 VAC
Wattstyrke5540 W
Bredde2.88 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 flensinnløp, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit
414NOK / enhet