Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2320RT Enkeltspylingsbeholder, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | BD4ZDV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT enkeltspylingsbeholder, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: BD4ZDV Modell: HBL2320RT
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
467NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGESvart
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter20 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.23 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringSkruemontering
NEMA-vurderingL6-20R
Antall poler2
Antall ledninger3-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke5000 W
Bredde1.7 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT enkeltspylingsbeholder, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording
467NOK / enhet