Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1222R Vippebryter, dobbelpolet, 20A, 120/277VAC, Rød | AD7ARE 4D278

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222R vippebryter, dobbeltpolet, 20A, 120/277VAC, rød

På lager
Vare: AD7ARE Modell: HBL1222RKryssreferanse: 4D278
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
530NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGERød
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseHeavy Duty
Høyde1.87 "
Lengde4.06 "
LåsingNei
Antall poler2
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
StilVeksle
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilVeksle
Bytt Type2-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.31 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLåsingForsterker ACFARGEAntall polerNominell HPBreddeTilkoblingKarakterPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1222 vippebryter, dobbelpolet, 20A, 120/277VAC, brun | AB4CWL 1X971 HBL1222Nei20brun211.31 "Rygg og side kablet20 A530NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1222I Vippebryter, dobbelpolet, 20A, 120/277VAC, elfenben | AB4CWM 1X972 HBL1222INei20Elfenbein211.31 "Rygg og side kablet20 A530NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1222L vippebryter, dobbelpolet, 20A, 120/277VAC, svart | AC8QGU 3D363 HBL1222LJa20Svart211.31 "Rygg og side kablet20 A825NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1386 Vippebryter, Dobbeltpolet Dobbeltkast Sentrum Av, 20A, 120/277VAC, Brun | AC8QGX 3D373 HBL1386Nei20brun211.31 "Rygg og side kablet20 A2 425 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386I vippebryter, dobbeltpolet dobbel kastesenter av, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC8QGY 3D374 HBL1386INei20Elfenbein211.31 "Rygg og side kablet20 A2 425 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1222GY Vippebryter, dobbelpolet, 20A, 120/277VAC, Grå | AD7ARD 4D275 HBL1222GYNei20Grå211.31 "Rygg og side kablet20 A530NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1222W Vippebryter, dobbelpolet, 20A, 120/277VAC, Hvit | AD7ARF 4D279 HBL1222WNei20Hvit211.31 "Rygg og side kablet20 A530NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222R vippebryter, dobbeltpolet, 20A, 120/277VAC, rød
530NOK / enhet