Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL11SPM Bat Handle Switch, Momentary Single Pole, Single Throw, 10A, 250V/10A, 125V | BD2YHF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL11SPM Bat Handle Switch, Momentary Single Pole, Single Throw, 10A, 250V/10A, 125V

På lager
Vare: BD2YHF Modell: HBL11SPM
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
HandlingSPST
FARGEmetallic
KontaktkonfigurasjonØyeblikks
Karakter10 / 20 A
Høyde1.12 "
Lengde2.15 "
Maks. HP0.75
MonteringsmetodePanelmontering
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier250 / 125 VAC
Bredde0.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL11SPM Bat Handle Switch, Momentary Single Pole, Single Throw, 10A, 250V/10A, 125V
166NOK / enhet