HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BR15C1GN Rett kontakt, 15A 125V, 2P - 3W Jording, Grønn | BD4CPB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1GN rett kontakt, 15A 125V, 2P - 3W jording, grønn

Vare: BD4CPB Modell: BR15C1GN
89NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEGrønn
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.07 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.57 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1GN rett kontakt, 15A 125V, 2P - 3W jording, grønn
89NOK / enhet