Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YSX2005022 Skjerm 1/2 tommer Cpvc | AC8MFV 3CET4

HAYWARD YSX2005022 Skjerm 1/2 tommer Cpvc

På lager
Vare: AC8MFV Modell: YSX2005022Kryssreferanse: 3CET4
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
620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjerm
Avblåsingsport (NPT)1 / 2 "
MaterialeCPVC
SkjermCPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleViton
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeSkjermStørrelsePris
HAYWARD YSX1005022 Skjerm 1/2 tommer Pvc | AC8MFH 3CER1 YSX1005022PVCPVC1 / 2 "436NOK
HAYWARD YSX1007522 Skjerm 3/4 tommer Pvc | AC8MFK 3CER3 YSX1007522PVCPVC3 / 4 "519NOK
HAYWARD YSX1010022 Skjerm 1 tommer Pvc | AC8MFM 3CER5 YSX1010022PVCPVC1"569NOK
HAYWARD YSX1020022 Skjerm 2 tommer Pvc | AC8MFT 3CET2 YSX1020022PVCPVC2"1 189 NOK
HAYWARD YSX2007522 Skjerm 3/4 tommer Cpvc | AC8MFX 3CET6 YSX2007522CPVCCPVC3 / 4 "712NOK
HAYWARD YSX2010022 Skjerm 1 tommer Cpvc | AC8MFZ 3CET8 YSX2010022CPVCCPVC1"916NOK
HAYWARD YSX2020022 Skjerm 2 tommer Cpvc | AC8MGD 3CEU3 YSX2020022CPVCCPVC2"1 527 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YSX2005022 Skjerm 1/2 tommer Cpvc
620NOK / enhet