HAYWARD WCV2800VS Wafer tilbakeslagsventil CPVC 8 ​​tommer | AH8LLH 38W028

HAYWARD WCV2800VS Wafer tilbakeslagsventil CPVC 8 tommer

På lager
Vare: AH8LLH Modell: WCV2800VSKryssreferanse: 38W028

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWafer sjekkventil
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk1 psi
Flow1225 gpm
Lengde4 15 / 16 "
MaterialeCPVC
Maks. Temp.190 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi @ 70 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde13.375 "
Forsegl materialeFPM
SetematerialeFPM
Størrelse8
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde10.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.795
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFlowLengdeFjærmaterialeBreddeMaterialeMaks. Temp.Total høydePris
HAYWARD WCV2400VS Wafer tilbakeslagsventil Cpvc 4 tommer | AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Rustfritt stål6.75 "CPVC190 Grader F9"11 738 NOK
HAYWARD WCV1200VS Wafer tilbakeslagsventil PVC 2 tommer | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 gpm1 51 / 64 "Rustfritt stål4"PVC140 Grader F5.25 "5 079 NOK
HAYWARD WCV1250VS Wafer tilbakeslagsventil PVC 2-1 / 2 tommer | AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155 gpm2 19 / 64 "Rustfritt stål4.75 "PVC140 Grader F6"6 312 NOK
HAYWARD WCV1300VS Wafer tilbakeslagsventil PVC 3 tommer | AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 gpm2 13 / 32 "Rustfritt stål5.25 "PVC140 Grader F6.5 "7 486 NOK
HAYWARD WCV1400VS Wafer tilbakeslagsventil PVC 4 tommer | AH8KEP 38V965 WCV1400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Rustfritt stål6.75 "PVC140 Grader F9"8 419 NOK
HAYWARD WCV1600VS Wafer tilbakeslagsventil PVC 6 tommer | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 gpm3"Rustfritt stål8.625 "PVC140 Grader F11.125 "12 301 NOK
HAYWARD WCV1800VS Wafer tilbakeslagsventil PVC 8 ​​tommer | AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 gpm4 15 / 16 "Rustfritt stål10.88 "PVC140 Grader F13.375 "21 967 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD WCV2800VS Wafer tilbakeslagsventil CPVC 8 tommer
28 044 NOK / enhet